Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52411, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 87 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:52411
Rubix:052411000008
fabricante:0190664300000
EAN:4012801515481


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 87 mm |
Detalles de producto : 52411
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 524, de doble dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 87 mm |
| Serie | 524 |
| Material | standard rolling bearing steel (100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 4.7 kg |
| Grosor | 87 mm |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,29 € Sin IVA
/ unidad
1037,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días