Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR CUC204, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm
SNR - Rodamientos de Inserción - CUC.204
Ver información técnicaReferencias
SNR:CUC204
Rubix:799226183000
fabricante:CUC.204
EAN:3413529577958




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : CUC204
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | cuc200 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,17 € Sin IVA
/ unidad
36,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días