Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK F-UC208/LP99, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm

Inserto de Rodamiento Molded Oil de NSK en acero Inoxidable

Ver información técnica

Referencias

NSK:F-UC208/LP99
Rubix:798009195000
EAN:00029176643194
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Juntaabierto

Detalles de producto : F-UC208D1 LP99


Los insertos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo. El especial Acero inoxidable utilizado impide la corrosión del los componentes en entornos de humedad o agresivos procesos de limpieza

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Juntaabierto
290,96 € Sin IVA
/ unidad
352,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas