Rodamiento de bolas ranurado SNR 6310, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6310
Ver información técnicaReferencias
SNR:6310
Rubix:006310000106
EAN:3413520150006




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1090 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7700 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61300 N |
| Peso | 1.083 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,53 € Sin IVA
/ unidad
49,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días