Rodamiento de bolas ranurado PTN 16003, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:16003
Rubix:799033008000
fabricante:893979
EAN:3660338464348
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 16003


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite24900 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
Peso0.032 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 Sin IVA
/ unidad
3,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas