Rodamiento de bolas ranurado FAG 6214-2Z-C4, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6214-2Z-C4
Rubix:006214064008
fabricante:0167211870040
EAN:4026677595942


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6214.2ZR.C4
Rodamientos de bolas 62...-2Z, de una hilera, deflectores, jaula de chapa de acero
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-2z |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,33 € Sin IVA
/ unidad
134,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días