Rodamiento de bolas ranurado NTN 6000LLBC3/5K, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6000LLBC3/5K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6000LLBC3/5K
Rubix:799105425000
EAN:4547359541939



Documentos
Detalles de producto : 6000LLBC3/5K
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x26x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5050 N |
| Peso | 0.019 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 € Sin IVA
/ unidad
12,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h