Rodamiento de bolas ranurado SNR 6204F604, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR Rodamiento de bolas ranurado de una hilera ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6204F604
Rubix:006204604106
EAN:3413520184582




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6204F604
Rodamiento radial de bolas de una hilera TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa de acero, cubierta de chapa de acero en ambos lados, para aplicaciones hasta +350°C
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento, rodamiento para altas temperaturas para temperaturas de trabajo hasta +350°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x21x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 110 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.104 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,09 € Sin IVA
/ unidad
53,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días