Rodamiento de bolas ranurado Timken 6218, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6218
Rubix:006218000001
fabricante:100417158
EAN:0087796295452
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6218


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)162,052x162,052x31,75 mm
Peso con embalaje2148,7 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6218
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,94 Sin IVA
/ unidad
241,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas