Rodamiento de bolas ranurado PTN S62202-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S62202-2RS
Rubix:799166996000
fabricante:898038
EAN:3660338513817




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 62202 2RS INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62200 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7150 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2980 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6120 N |
| Peso | 0.057 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,91 € Sin IVA
/ unidad
27,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días