Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C-C3>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6305-C3
FAG:6305-C-C3>V
Rubix:006305003008
fabricante:0955623620030
EAN:4054372858321


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-C-C3>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento superior al tiempo que reduce el ruido y la fricción. Su eficiencia energética y su capacidad para soportar cargas radiales elevadas lo convierten en la opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Características:
Dotado de una sola hilera de bolas, este rodamiento rígido de bolas de la generación C incorpora mejoras en la geometría de las pistas de rodadura para optimizar el rendimiento. La jaula de chapa remachada garantiza una buena estabilidad, mientras que el juego radial C3 asegura un funcionamiento fluido incluso en condiciones de altas temperaturas y a altas velocidades de rotación. Al no estar sellado, este rodamiento queda expuesto a las condiciones externas, lo que puede requerir cuidados adicionales contra los contaminantes.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil prolongada, se recomienda lubricar regularmente este rodamiento de bolas con una grasa o un aceite adecuado. Es esencial realizar un control periódico de la alineación de los anillos para evitar un desgaste prematuro. La temperatura de funcionamiento no debe superar los límites recomendados para evitar fallos de funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Sin embargo, esta configuración favorece una mejor disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para entornos de alta temperatura y alta velocidad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, fundado en 1946 por Wilhelm y Georg Schaeffler. Es un actor mundial de primer orden en los sectores de la automoción y la industria. Con más de 80 000 empleados y 75 centros de producción, Schaeffler destaca por sus innovaciones, entre las que se incluyen más de 26 000 patentes registradas.
Características:
Dotado de una sola hilera de bolas, este rodamiento rígido de bolas de la generación C incorpora mejoras en la geometría de las pistas de rodadura para optimizar el rendimiento. La jaula de chapa remachada garantiza una buena estabilidad, mientras que el juego radial C3 asegura un funcionamiento fluido incluso en condiciones de altas temperaturas y a altas velocidades de rotación. Al no estar sellado, este rodamiento queda expuesto a las condiciones externas, lo que puede requerir cuidados adicionales contra los contaminantes.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil prolongada, se recomienda lubricar regularmente este rodamiento de bolas con una grasa o un aceite adecuado. Es esencial realizar un control periódico de la alineación de los anillos para evitar un desgaste prematuro. La temperatura de funcionamiento no debe superar los límites recomendados para evitar fallos de funcionamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Sin embargo, esta configuración favorece una mejor disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para entornos de alta temperatura y alta velocidad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, fundado en 1946 por Wilhelm y Georg Schaeffler. Es un actor mundial de primer orden en los sectores de la automoción y la industria. Con más de 80 000 empleados y 75 centros de producción, Schaeffler destaca por sus innovaciones, entre las que se incluyen más de 26 000 patentes registradas.
Cualidades
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas, así como ligeras cargas axiales.
- Reducción del ruido y la fricción gracias a la tecnología de la generación C.
- Juego radial C3 para un mejor rendimiento en condiciones extremas.
- Diseño abierto, que favorece una refrigeración óptima en entornos que requieren disipación térmica.
- Reducción del ruido y la fricción gracias a la tecnología de la generación C.
- Juego radial C3 para un mejor rendimiento en condiciones extremas.
- Diseño abierto, que favorece una refrigeración óptima en entornos que requieren disipación térmica.
Aplicaciones
- Cajas de ejes, cajas de cambios, renvíos angulares…
- Bombas industriales, bombas hidráulicas, bombas de vacío…
- Cribas vibratorias, cintas transportadoras, transportadores…
- Motores eléctricos industriales, motorreductores…
- Equipos que requieren una elevada disipación térmica.
- Bombas industriales, bombas hidráulicas, bombas de vacío…
- Cribas vibratorias, cintas transportadoras, transportadores…
- Motores eléctricos industriales, motorreductores…
- Equipos que requieren una elevada disipación térmica.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Velocidad de referencia | 13500 rpm |
| Velocidad límite | 17800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,58 € Sin IVA
/ unidad
16,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días