Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-C-2HRS, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6313-2RSR
FAG:6313-C-2HRS
Rubix:006313040008
fabricante:0875367650000
EAN:4054369499339


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313-C-2HRS
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera de bolas, perteneciente a la generación C. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un funcionamiento fluido. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena distribución de las cargas y minimiza las vibraciones, lo que contribuye a un rendimiento estable. Este rodamiento está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho que desempeñan un papel crucial a la hora de impedir la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está diseñado para ofrecer una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Al estar equipado con juntas de estanqueidad de caucho, está protegido contra el polvo y la humedad, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. Es importante comprobar periódicamente el estado de las juntas y supervisar el funcionamiento del rodamiento para detectar cualquier signo de desgaste o fallo.
Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera de bolas, perteneciente a la generación C. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un funcionamiento fluido. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena distribución de las cargas y minimiza las vibraciones, lo que contribuye a un rendimiento estable. Este rodamiento está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho que desempeñan un papel crucial a la hora de impedir la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está diseñado para ofrecer una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Al estar equipado con juntas de estanqueidad de caucho, está protegido contra el polvo y la humedad, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. Es importante comprobar periódicamente el estado de las juntas y supervisar el funcionamiento del rodamiento para detectar cualquier signo de desgaste o fallo.
Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas FAG ofrece varias ventajas esenciales. Su diseño de una hilera de bolas permite soportar eficazmente cargas radiales y axiales, al tiempo que mantiene una rotación fluida. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen este rodamiento contra los contaminantes, reduciendo así el desgaste y la necesidad de mantenimiento. Gracias a su jaula de chapa de acero, este rodamiento garantiza una mayor estabilidad y una reducción de las vibraciones, lo que mejora la precisión y la vida útil del producto.
Aplicaciones
• Equipos de automoción
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Material | rubber |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 101000 N |
| Peso | 2.087 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,28 € Sin IVA
/ unidad
226,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días