Rodamiento de bolas ranurado SNR 6310EE, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6310.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6310EE
Rubix:006310040106
fabricante:6310EE
EAN:3413520150044




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61380 N |
| Peso | 1.06 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días