Rodamiento de bolas ranurado SKF W 61900-Z/W64, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 61900-Z/W64
Rubix:798280523000
fabricante:77973
EAN:07316570253320




Detalles de producto : W 61900-Z/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Fácil de instalar, ofrece una excelente resistencia a la corrosión gracias a su jaula de acero inoxidable y garantiza un rendimiento fiable incluso en entornos difíciles.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas de ranura profunda cuenta con una jaula de acero inoxidable que ofrece una buena protección contra la corrosión y refuerza su durabilidad en entornos húmedos. Su deflector metálico, situado entre los anillos interior y exterior, impide la entrada de partículas grandes al tiempo que reduce las pérdidas de lubricante. Gracias a su relleno de Solid Oil, este rodamiento garantiza un funcionamiento en entornos húmedos. El Solid Oil es un polímero impregnado de aceite que ocupa casi todo el espacio libre del rodamiento, al tiempo que mantiene un juego suficiente para permitir el movimiento. Su estructura microporosa, compuesta por millones de poros, retiene el aceite por tensión superficial y lo libera progresivamente cuando las superficies entran en contacto durante el funcionamiento. Esto asegura una microlubricación eficaz, optimizando así el rendimiento y la durabilidad del rodamiento. Adaptado a altas velocidades de rotación, mantiene niveles moderados de ruido y vibraciones para un rendimiento constante. Está equipado con un juego interno estándar, lo que proporciona un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones.
Mantenimiento:
Aunque está diseñado para reducir al mínimo el mantenimiento, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para prevenir posibles fallos de funcionamiento. Una inspección periódica de las condiciones de funcionamiento, especialmente del ruido, puede ayudar a detectar anomalías de forma precoz. Estas comprobaciones contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento, especialmente en entornos exigentes.
Estanqueidad:
El deflector metálico de este rodamiento ofrece una protección eficaz contra la suciedad y los residuos sin comprometer el rendimiento. Situado entre los anillos interior y exterior, este deflector de chapa de acero bloquea las partículas más grandes al tiempo que mantiene una fricción moderada. Ideal para aplicaciones a altas velocidades, protege el rodamiento sin provocar pérdidas de potencia debidas a la fricción. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos limita eficazmente la penetración de contaminantes en el rodamiento. Además de esta función protectora, el Solid Oil aporta un soporte adicional que refuerza la estabilidad del sellado integrado, mejorando así el rendimiento global del rodamiento en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. La empresa desarrolla soluciones para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos en numerosos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el agroalimentario. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF es reconocida en todo el mundo por su innovación y fiabilidad.
Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a la corrosión, incluso en entornos húmedos.
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias al deflector metálico.
• Rendimiento constante a altas velocidades de rotación con un nivel de ruido moderado.
• Lubricación interna garantizada por el Solid Oil, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Larga vida útil, ya que el Solid Oil, al aumentar la temperatura, hace que el aceite migre hacia la superficie del material polimérico, lo que permite la distribución del lubricante en el rodamiento.
• El polímero reabsorbe el aceite liberado a altas temperaturas.
• Resistente al lavado, ya que el Solid Oil no se elimina con agua.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para entornos húmedos o corrosivos, como en los sectores alimentario, farmacéutico y marítimo. Es ideal para aplicaciones como cintas transportadoras, sistemas de manipulación o máquinas de envasado sometidas a condiciones exigentes. Este producto garantiza un rendimiento fiable, incluso ante la presencia de contaminantes o humedad, al tiempo que ofrece una excelente resistencia y durabilidad en entornos de producción expuestos.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas de ranura profunda cuenta con una jaula de acero inoxidable que ofrece una buena protección contra la corrosión y refuerza su durabilidad en entornos húmedos. Su deflector metálico, situado entre los anillos interior y exterior, impide la entrada de partículas grandes al tiempo que reduce las pérdidas de lubricante. Gracias a su relleno de Solid Oil, este rodamiento garantiza un funcionamiento en entornos húmedos. El Solid Oil es un polímero impregnado de aceite que ocupa casi todo el espacio libre del rodamiento, al tiempo que mantiene un juego suficiente para permitir el movimiento. Su estructura microporosa, compuesta por millones de poros, retiene el aceite por tensión superficial y lo libera progresivamente cuando las superficies entran en contacto durante el funcionamiento. Esto asegura una microlubricación eficaz, optimizando así el rendimiento y la durabilidad del rodamiento. Adaptado a altas velocidades de rotación, mantiene niveles moderados de ruido y vibraciones para un rendimiento constante. Está equipado con un juego interno estándar, lo que proporciona un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones.
Mantenimiento:
Aunque está diseñado para reducir al mínimo el mantenimiento, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para prevenir posibles fallos de funcionamiento. Una inspección periódica de las condiciones de funcionamiento, especialmente del ruido, puede ayudar a detectar anomalías de forma precoz. Estas comprobaciones contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento, especialmente en entornos exigentes.
Estanqueidad:
El deflector metálico de este rodamiento ofrece una protección eficaz contra la suciedad y los residuos sin comprometer el rendimiento. Situado entre los anillos interior y exterior, este deflector de chapa de acero bloquea las partículas más grandes al tiempo que mantiene una fricción moderada. Ideal para aplicaciones a altas velocidades, protege el rodamiento sin provocar pérdidas de potencia debidas a la fricción. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos limita eficazmente la penetración de contaminantes en el rodamiento. Además de esta función protectora, el Solid Oil aporta un soporte adicional que refuerza la estabilidad del sellado integrado, mejorando así el rendimiento global del rodamiento en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. La empresa desarrolla soluciones para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos en numerosos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el agroalimentario. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF es reconocida en todo el mundo por su innovación y fiabilidad.
Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a la corrosión, incluso en entornos húmedos.
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias al deflector metálico.
• Rendimiento constante a altas velocidades de rotación con un nivel de ruido moderado.
• Lubricación interna garantizada por el Solid Oil, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Larga vida útil, ya que el Solid Oil, al aumentar la temperatura, hace que el aceite migre hacia la superficie del material polimérico, lo que permite la distribución del lubricante en el rodamiento.
• El polímero reabsorbe el aceite liberado a altas temperaturas.
• Resistente al lavado, ya que el Solid Oil no se elimina con agua.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para entornos húmedos o corrosivos, como en los sectores alimentario, farmacéutico y marítimo. Es ideal para aplicaciones como cintas transportadoras, sistemas de manipulación o máquinas de envasado sometidas a condiciones exigentes. Este producto garantiza un rendimiento fiable, incluso ante la presencia de contaminantes o humedad, al tiempo que ofrece una excelente resistencia y durabilidad en entornos de producción expuestos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,3 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,69 € Sin IVA
/ unidad
125,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días