Rodamiento de bolas ranurado SKF 63/28/C3, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:63/28/C3
Rubix:710001122010
fabricante:43439
EAN:7316570425529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 63/28 C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF ofrece una solución ideal para aplicaciones que requieren una elevada capacidad de carga radial, al tiempo que mantiene una rotación fluida y rápida. Su diseño abierto y su juego radial interno C3, optimizado para altas velocidades, lo convierten en una opción de calidad para entornos controlados en los que la lubricación y la refrigeración son fundamentales. Este rodamiento tiene dimensiones interiores no estándar, por lo que responde a necesidades específicas a medida.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de SKF, fabricado en acero de alta calidad, está diseñado sin junta para ofrecer un par de resistencia bajo. La ausencia de juntas permite una fricción mínima, lo que optimiza las velocidades de rotación y reduce el desgaste interno. Adaptado a entornos que requieren una buena disipación térmica, este rodamiento con holgura C3 tolera variaciones de temperatura, lo que reduce las tensiones sobre sus componentes. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas garantiza un uso fiable en diversas aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
El mantenimiento periódico de este rodamiento es importante para preservar su rendimiento. La ausencia de juntas facilita el acceso para la lubricación y las inspecciones periódicas. Un engrase o lubricación adecuados a las condiciones de funcionamiento prolongarán su vida útil, limitando el desgaste prematuro. Para maximizar la longevidad del rodamiento, se recomienda controlar los niveles de ruido, la temperatura y las condiciones de lubricación. Un programa de mantenimiento riguroso garantizará un rendimiento óptimo a largo plazo.

Estanqueidad:
Diseñado sin sellado, este rodamiento está muy expuesto al entorno, lo que lo hace adecuado para sistemas en atmósferas controladas y limpias. Al carecer de protección, requiere una lubricación frecuente para evitar la fricción y la pérdida de lubricante. Este diseño abierto también permite una refrigeración óptima.

Información sobre la marca:
SKF, marca sueca de renombre mundial, lleva más de 100 años especializada en soluciones de rodamientos y tecnologías de estanqueidad. Sus productos de calidad dan soporte a las industrias más exigentes en cuanto a rendimiento y durabilidad. Con presencia en más de 130 países, SKF destaca por su experiencia y sus continuas innovaciones, que convierten a sus rodamientos en referentes de fiabilidad y robustez.

Puntos fuertes:
- Diseño abierto para un par de resistencia reducido y una refrigeración eficaz.
- Holgura radial interna C3 para tolerar las dilataciones térmicas y las altas velocidades.
- Compatible con entornos controlados y sistemas con baja contaminación.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- La marca SKF es reconocida por la fiabilidad y la durabilidad de sus rodamientos.

Aplicaciones:
Ideal para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta, este rodamiento SKF es adecuado para equipos industriales de alta velocidad en los que una buena disipación térmica es fundamental. Gracias a su robustez y a su diseño, que favorece unas condiciones de rotación fluidas, responde a las necesidades de los sectores que exigen una alta tolerancia térmica y un rendimiento constante (mecánica de potencia, transmisiones, cajas de cambios, etc.). La ausencia de sellado lo hace especialmente adecuado para su montaje en una carcasa.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x68x68 mm
Peso neto294 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25100 N
43,38 € Sin IVA
/ unidad
52,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas