Rodamiento de bolas ranurado SNR 6003EEC3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6003.EEC3

Ver información técnica

Referencias

SNR:6003EEC3
Rubix:799226055000
fabricante:6003EEC3
EAN:3413520701307
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003EEC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5800 N
Peso0.039 kg
6,43 € Sin IVA
/ unidad
7,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas