Rodamiento de bolas ranurado PTN S6204-2Z, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S6204-2Z
Rubix:799167004000
fabricante:898031
EAN:3660338513749
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : S6204 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
Peso0.102 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,03 Sin IVA
/ unidad
21,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas