Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6001
Ver información técnicaReferencias
SNR:6001
Rubix:006001000106
EAN:3413520676513



Detalles de producto : 6001
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 45000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
| Peso | 0.02 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días