Rodamiento de bolas ranurado NSK E19, Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 19 mm
Rodamiento de bolas tipo Magneto
Ver información técnicaReferencias
NSK:E19
Rubix:291019000002
fabricante:E19 N
EAN:0029176142154



Detalles de producto : E 19
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, tipo Magneto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | e.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1030 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5050 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € Sin IVA
/ unidad
21,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días