Rodamiento de bolas ranurado SNR 16009, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 45 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 16002
Ver información técnicaReferencias
SNR:16009
Rubix:016009000106
EAN:3413520077754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 16009
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x75x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 16000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7400 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € Sin IVA
/ unidad
42,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días