Rodamiento de bolas ranurado SKF RLS 10-2RS1, Diámetro exterior: 69.85 mm | Anchura: 17.462 mm | Diámetro interior: 31.75 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RLS 10-2RS1
Rubix:798657594000
fabricante:71359
EAN:7316577017758
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura17462 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RLS 10-2RS1


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF es ideal para entornos industriales exigentes, en los que la durabilidad y el bajo mantenimiento son esenciales. Este modelo incorpora juntas de goma en ambos lados, lo que garantiza una protección fiable contra contaminantes como la humedad y las partículas. Robusto y diseñado para altas velocidades, satisface las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones industriales, al tiempo que ofrece un rendimiento duradero y estable.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un juego estándar (CN), que equilibra el rendimiento entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción. Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados protegen contra las impurezas y mantienen el lubricante en su sitio, lo que prolonga la vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento. Diseñado para velocidades elevadas, este rodamiento de bolas es ideal para aplicaciones que requieren una rotación fluida y silenciosa, con capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, que retienen eficazmente el lubricante, este rodamiento requiere poco mantenimiento. No obstante, se recomienda un control periódico de la temperatura y las vibraciones para garantizar un rendimiento óptimo. La supervisión de ruidos anormales y variaciones de temperatura ayuda a anticipar cualquier signo de desgaste prematuro y garantiza la longevidad del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de goma en ambos lados, lo que ofrece una protección eficaz contra la entrada de humedad, polvo y otros contaminantes. La goma de nitrilo-butadieno (NBR) garantiza una estanqueidad fiable, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior del rodamiento. Esta barrera contra las impurezas prolonga la vida útil del rodamiento, incluso en entornos húmedos y polvorientos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos y sistemas de rotación. Con presencia en más de 40 sectores, desde la automoción hasta la industria agroalimentaria, SKF ofrece soluciones innovadoras que optimizan el rendimiento y la fiabilidad de los equipos. Su misión es garantizar el rendimiento de los equipos rotativos con productos de alta calidad y servicios especializados.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra los contaminantes, gracias a las juntas de goma
• Bajo mantenimiento, con una retención optimizada del lubricante
• Diseño robusto, capaz de soportar cargas radiales elevadas
• Reducción de los niveles de vibraciones y ruido para un funcionamiento silencioso
• Adecuado para entornos húmedos y polvorientos gracias a su estanqueidad reforzada

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales como cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Su diseño resistente permite soportar cargas radiales elevadas y funcionar a alta velocidad, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos industriales que exigen fiabilidad y resistencia a condiciones exigentes, como las líneas de producción o los sistemas de manipulación en almacenes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,46x69,85x69,85 mm
Peso neto294 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura17462 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serierls
Materialbearing steel (bearing)
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22500 N
Peso0.31 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 Sin IVA
/ unidad
118,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas