Rodamiento de bolas ranurado SKF 6315 M/C4HVL0241, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6315 M/C4HVL0241
Rubix:798791896000
fabricante:104840
EAN:7316571277691





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315 M/C4HVL0241
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3561 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6315 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1761,12 € Sin IVA
/ unidad
2130,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días