Rodamiento de bolas ranurado SNR 6317, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6317

Ver información técnica
Referencias
SNR:6317
Rubix:006317000106
EAN:3413520152154
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6317


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa estampada, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x180x41 mm
Peso neto4090 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r96800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
Peso4.21 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,11 Sin IVA
/ unidad
392,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas