Rodamiento de bolas ranurado SKF 63006-2RS1/C4, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:63006-2RS1/C4
Rubix:798794335000
fabricante:43479
EAN:7316570853247





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 63006-2RS1/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para adaptarse a entornos exigentes gracias a sus juntas de labio de goma, que garantizan una estanqueidad óptima, incluso en presencia de polvo o humedad. Diseñado para reducir la fricción y funcionar a velocidades muy elevadas, este rodamiento de bolas es una opción fiable para aplicaciones industriales exigentes en las que la vida útil y la reducción del mantenimiento son fundamentales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de la marca SKF está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una gran resistencia frente a cargas continuas y golpes momentáneos. Sus juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) protegen eficazmente contra contaminantes, como el polvo y el agua, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Además, su juego radial muy ampliado (C4) permite funcionar a velocidades muy elevadas, minimizando la fricción para mantener una rotación fluida incluso en condiciones extremas. Este rodamiento puede funcionar en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos, lo que le confiere una excelente vida útil.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Sus juntas de caucho retienen el lubricante en el interior y evitan eficazmente la entrada de polvo y otros contaminantes. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar precozmente cualquier signo de desgaste o anomalía.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas ofrecen una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo, el agua y otras partículas indeseables. El NBR es resistente a los aceites y las grasas, lo que permite que este rodamiento mantenga una estanqueidad de calidad incluso en entornos húmedos o grasientos. Esta estanqueidad prolonga la vida útil del producto al garantizar una lubricación interna eficaz y protección contra la corrosión.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra contaminantes sólidos y líquidos, gracias a las juntas de goma en ambos lados;
- Holgura radial muy aumentada (C4), lo que permite su uso a velocidades muy elevadas;
- Baja fricción interna para un funcionamiento fluido y una vida útil prolongada;
- Apto para entornos húmedos o polvorientos, gracias a una estanqueidad reforzada.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para aplicaciones industriales a muy alta velocidad en las que el calor y las dilataciones térmicas desempeñan un papel importante. Está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es ideal en entornos húmedos, polvorientos o expuestos a cargas elevadas, garantizando un rendimiento constante y fiable para las exigentes necesidades industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de la marca SKF está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una gran resistencia frente a cargas continuas y golpes momentáneos. Sus juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) protegen eficazmente contra contaminantes, como el polvo y el agua, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Además, su juego radial muy ampliado (C4) permite funcionar a velocidades muy elevadas, minimizando la fricción para mantener una rotación fluida incluso en condiciones extremas. Este rodamiento puede funcionar en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos, lo que le confiere una excelente vida útil.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Sus juntas de caucho retienen el lubricante en el interior y evitan eficazmente la entrada de polvo y otros contaminantes. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar precozmente cualquier signo de desgaste o anomalía.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Estas juntas ofrecen una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo, el agua y otras partículas indeseables. El NBR es resistente a los aceites y las grasas, lo que permite que este rodamiento mantenga una estanqueidad de calidad incluso en entornos húmedos o grasientos. Esta estanqueidad prolonga la vida útil del producto al garantizar una lubricación interna eficaz y protección contra la corrosión.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra contaminantes sólidos y líquidos, gracias a las juntas de goma en ambos lados;
- Holgura radial muy aumentada (C4), lo que permite su uso a velocidades muy elevadas;
- Baja fricción interna para un funcionamiento fluido y una vida útil prolongada;
- Apto para entornos húmedos o polvorientos, gracias a una estanqueidad reforzada.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para aplicaciones industriales a muy alta velocidad en las que el calor y las dilataciones térmicas desempeñan un papel importante. Está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es ideal en entornos húmedos, polvorientos o expuestos a cargas elevadas, garantizando un rendimiento constante y fiable para las exigentes necesidades industriales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 169 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,07 € Sin IVA
/ unidad
61,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días