Rodamiento de bolas ranurado Timken 6007-2Z/C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6007-2Z/C3
Rubix:006007063001
EAN:0087796292574
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6007
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas