Rodamiento de rodillos cónicos SNR 30214A, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 26.25 mm
SNR - Rodamiento de Rodillos Cónicos - 30215A
Ver información técnicaReferencias
SNR:30214A
Rubix:030214000106
fabricante:30214A
EAN:3413520092771




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 26.25 mm |
Detalles de producto : 30214A
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 26.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 30200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 175 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 140 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,07 € Sin IVA
/ unidad
108,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días