Rodamiento de rodillos cónicos NTN 32907XU, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:32907XU
Rubix:798617694000
EAN:4547359529746




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32907 XU
El rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, incluida la serie métrica J). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y generalmente se monta en oposición.
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Cualidades
Productos de alta tecnología resultantes de I+D y de un diseño avanzado, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado de núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.
Acero templado de núcleo y cementado para una mejor resistencia.
La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.
Aplicaciones
Laminadores -> soportar cargas pesadas y esfuerzos axiales
Puente trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Puente trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32900 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,90 € Sin IVA
/ unidad
65,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días