Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32224DF, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 123 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:32224DF
Rubix:798826902000
fabricante:190035966
EAN:0053893363868






Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
Detalles de producto : 32224DF
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de alto rendimiento Timken están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Cualidades
Diseñados para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga.
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Dos rodamientos de una sola hilera están montados en configuración cara a cara (también conocida como montaje directo) (2TS-DM).
El separador controla la holgura axial interna, o juego de bancada (BEP), para eliminar el procedimiento de ajuste.
La holgura axial interna está marcada en el separador para fines de identificación y reorden.
La holgura axial interna está preajustada en fábrica para crear un conjunto de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Los separadores del anillo exterior tienen orificios de aceite y ranura.
Las MBA métricas 2TS cara a cara se indican en el número de pieza como "DF"
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Dos rodamientos de una sola hilera están montados en configuración cara a cara (también conocida como montaje directo) (2TS-DM).
El separador controla la holgura axial interna, o juego de bancada (BEP), para eliminar el procedimiento de ajuste.
La holgura axial interna está marcada en el separador para fines de identificación y reorden.
La holgura axial interna está preajustada en fábrica para crear un conjunto de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Los separadores del anillo exterior tienen orificios de aceite y ranura.
Las MBA métricas 2TS cara a cara se indican en el número de pieza como "DF"
Aplicaciones
Accionamientos de engranajes y transmisiones / Pulverizadores de cemento / Transportadores de carbón / Grúas / Rodillos de calandra y más aplicaciones industriales
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 19001,0 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3192,24 € Sin IVA
/ unidad
3862,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días