Rodamiento de rodillos cónicos Timken H913849/H913810, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 41.275 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS H913849/H913810
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:H913849/H913810
Rubix:798592631000
EAN:0053893663579




Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Documentos
Detalles de producto : H 913849/H 913810
Rodamiento de rodillos cónicos Timken H913849/H913810 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,688x107,732x107,732 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1843 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,27 € Sin IVA
/ unidad
596,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h