Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32911J, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:32911J
Rubix:798401364000
EAN:0029176615764
Detalles de producto : 32911J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,81 € Sin IVA
/ unidad
215,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

