Rodamiento de rodillos cónicos Timken 25521B, Diámetro exterior: 83.06 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 19.05 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 25500

Ver información técnica

Referencias

Timken:25521B
Rubix:502552102001
EAN:0053893213880
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior83.06 mm
Anchura19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25521 B


Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los sellos en carcasas con orificio pasante.

Cualidades

La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que la carcasa sea perforada pasante. Alineación precisa de los orificios de la carcasa. Reducción de los costes de mecanizado.

Aplicaciones

Husillos de máquina-herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,05x83,058x83,058 mm
Peso neto234 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,67x95,758x95,758 mm
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior83.06 mm
Anchura19.05 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie25500
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total8.73 mm
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr90500 N
299,80 € Sin IVA
/ unidad
362,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas