Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51103, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm

SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100

Ver información técnica
Referencias
SNR:51103
Rubix:051103000106
EAN:3413520102944
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51103


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x9 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Serie51100
Materialchrome steel (aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.025 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia7100 rpm
Juntaopen
Precisiónstandard (iso 199)
Carga dinámica básica, axial - Ca11300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,37 Sin IVA
/ unidad
25,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas