Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51108, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 13 mm

SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100

Ver información técnica
Referencias
SNR:51108
Rubix:051108000106
EAN:3413520103156
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51108


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x13 mm
Peso neto120 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura13 mm
Serie51100
Materialhigh carbon chrome steel
Jaulaacero
Peso0.11 kg
Grosor13 mm
Velocidad de referencia5000 rpm
Juntaopen
Precisióniso class 0
Carga dinámica básica, axial - Ca26900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 Sin IVA
/ unidad
39,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas