Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51126, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51126
Rubix:051126000008
fabricante:0167148650000
EAN:4012801197670


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 51126
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1870 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | 511 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.28 kg |
| Grosor | 30 mm |
| Velocidad de referencia | 2490 rpm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 111000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,13 € Sin IVA
/ unidad
319,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días