Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53205U, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 50 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento Axial Serie 532

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NSK:53205U
Rubix:798480789000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 53205U


Jaula de Acero Prensado

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura19 mm
Serie532
Materialpressed steel (cage)
Jaulaacero
Peso0.151 kg
Grosor19 mm
Velocidad de referencia5600 rpm
Juntawith aligning (sphered) seat washer (i.e. bearing supplied with sphered seating/aligning seat washer)
Precisióniso normal class (also available in iso class 6, iso class 5 and iso class 4)
Carga dinámica básica, axial - Ca28000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,52 Sin IVA
/ unidad
59,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas