Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51104, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51104
Rubix:051104000002
fabricante:51104 N
EAN:0029176026393
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51104


Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Serie51100 series (metric)
Materialbearing steel (suj2)
Jaulaacero
Peso0.037 kg
Grosor10 mm
Velocidad de referencia8000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca15100 N
12,38 € Sin IVA
/ unidad
14,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas