Referencias

INA:RCJTY17-XL
Rubix:798032189000
fabricante:0009708830000
EAN:4012802821192
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJTY17-XL


Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialhierro fundido
Altura32.9 mm
Longitud99 mm
Seriercjty..-xl
Anchura de rodamiento total27.4 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Diámetro exterior57 mm
46,56 Sin IVA
/ unidad
56,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días