Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51308, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 26 mm

SNR - Rodamiento axial de bolas - 51305

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:51308
Rubix:051308000106
EAN:3413520104238
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51308


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x78x26 mm
Peso neto546 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura26 mm
Serie51300
Material100cr6 (acero para rodamientos, ≈ aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.54 kg
Grosor26 mm
Velocidad de referencia3500 rpm
Juntaopen (no seals). metal shields available as an option (shields make the bearing non-separable).
Precisiónp0 (normal / abec-1)
Carga dinámica básica, axial - Ca69300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,28 Sin IVA
/ unidad
89,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas