Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51100, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 9 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51100
Rubix:051100000106
EAN:3413520102883

Detalles de producto : 51100
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x24x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | high carbon chromium steel (100cr6 / gcr15 / sae 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.021 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Junta | open (variants with metal shields or rubber seals available from some suppliers) |
| Precisión | standard precision (iso p0 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 10000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,29 € Sin IVA
/ unidad
25,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días