Referencias
SNR:ZLG314AA
Rubix:798271586000
EAN:3413520698119





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 380 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Documentos
Detalles de producto : ZLG 314 AA
Two-bearing housing, made of cast iron, for grease lubrication
Block bearing housing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 620x355x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39800 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 380 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 534 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 290 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2325,49 € Sin IVA
/ unidad
2813,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días