Referencias
FAG:SES215-L
Rubix:799233445000
fabricante:0860885210000
EAN:4064327117021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 156 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : SES215-L
La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 156 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,69 € Sin IVA
/ unidad
228,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días