SNL 518-615 K7

Soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SNL 518-615 K7
Rubix:798780907000
fabricante:106811
EAN:7316571291413
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior102.5 mm
Distancia de fijación entre ejes290 mm
Altura de eje100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNL 518-615 K7


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante

Información técnica


Atributos
Peso neto12870 g
Diámetro interior102.5 mm
Distancia de fijación entre ejes290 mm
Altura de eje100 mm
Altura194 mm
Longitud345 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior192 mm
Anchura140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,07 Sin IVA
/ unidad
411,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días