Referencias
SKF:SNL 508-607
Rubix:360508001010
fabricante:SNL 508-607
EAN:7316571112442


Resumen técnico
| Diámetro interior | 51.5 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNL 508-607
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 51.5 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 59.5 mm |
| Anchura | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días