SES506-605-L

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:SES506-605-L
Rubix:799159916000
fabricante:0860883940000
EAN:4064327528421
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior89 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SES506-605-L


La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior89 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Altura de eje50 mm
Materialflake graphite cast iron (en-gjl-300)
Capacidad de carga17337 kg
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajefoot-mounted (2 extended slots for foot screws)
Altura89 mm
Longitud185 mm
Juntaseals available: double lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v-ring (edv), taconite (etc) — ordered separately
Compatibilidad de rodamientoscompatible with various rolling bearings (e.g. spherical roller bearings 1305-k, 20305..-k, 2305-k); adapter sleeves supported (e.g. h305, h2305); locating rings frm62/...
Número de orificios2
Forma del orificiocylindrical (tapered bore possible with adapter sleeve)
Diámetro exterior62 mm
Anchura77 mm
Forma de la carcasasplit (two-piece) plummer block housing
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,63 Sin IVA
/ unidad
95,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días