Referencias
FAG:SES510-608-L
Rubix:799193086000
fabricante:0860884750000
EAN:4064327847690


Resumen técnico
| Diámetro interior | 113 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
Detalles de producto : SES510-608-L
La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 113 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
| Material | flake graphite cast iron (en-gjl-300, suffix l) |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | two-bolt mounting (2 extended slots for foot screws) |
| Altura | 113 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Junta | multiple sealing options (double-lip, felt, labyrinth, taconite, v-ring) available |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings (diameter series 3); supports bearings with cylindrical or tapered bores using adapter sleeves |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | cylindrical |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Forma de la carcasa | split |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,23 € Sin IVA
/ unidad
121,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días