Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-40G, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1045-40G
Rubix:631045400011
fabricante:1045-40G R
EAN:00747023039869
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1045-40G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhigh-grade through-hardened steel (inner and outer rings)
Jaulaacero
Velocidad límite3700 rpm
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Peso0.73 kg
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas