Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-1.11/16G, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 42.863 mm | Anchura: 49.2 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1045-1.11/16G
Rubix:631045270011
fabricante:1045-1.11/16G R
EAN:00747023039784
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1045-1.11/16G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g (self-lube® : spherical outside ø, grub screw locking, regreasable)
Materialhigh-grade steel (through-hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Escariado57.4 mm
Velocidad límite3700 rpm
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Peso0.73 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 Sin IVA
/ unidad
54,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas