Rodamiento de bolas ranurado SNR 6218, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6218
Ver información técnicaReferencias
SNR:6218
Rubix:006218000106
EAN:3413520138622




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 6218
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x160x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2120 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 95300 N |
| Peso | 2.18 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,82 € Sin IVA
/ unidad
259,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días