Rodamiento de bolas ranurado SNR 4209A, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 45 mm
SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A
Ver información técnicaReferencias
SNR:4209A
Rubix:004209000106
fabricante:4209.A
EAN:3413520101275




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 4209 A
Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 4200 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6900 rpm |
| Velocidad límite | 7400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35800 N |
| Peso | 0.54 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,56 € Sin IVA
/ unidad
121,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días