Rodamiento de bolas ranurado FAG 61701-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 18 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas de garganta
Ver información técnicaReferencias
FAG:61701-2RSR-HLC
Rubix:798546608000
fabricante:0551848630000
EAN:4012802607482




Detalles de producto : 61701-2RSR-HLC
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas destaca por sus dos juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una protección óptima contra los contaminantes y garantizan una mejor retención del lubricante. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es fácil de instalar y destaca por su robustez y versatilidad.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra los contaminantes. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes y tolera los golpes. El juego radial interno estándar garantiza un rendimiento estable, mientras que la fricción moderada permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, este rodamiento retiene eficazmente el lubricante, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura contribuyen a mantener un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Las juntas de NBR en ambos lados forman una barrera eficaz contra el polvo y el agua. Resistentes a los aceites y las grasas, impiden la entrada de partículas y mantienen el lubricante en el interior, prolongando así la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Versatilidad de aplicación: Apto para diversos sectores industriales.
- Facilidad de instalación: Diseño simplificado para un montaje sencillo.
- Protección reforzada: juntas de goma que garantizan una estanqueidad eficaz.
- Mantenimiento reducido: retención óptima del lubricante que limita las intervenciones.
- Mayor durabilidad: materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola, cajas de cambios, la industria automovilística, electrodomésticos, máquinas-herramienta, la industria de la bicicleta y sistemas de guía. Su diseño estanco lo hace especialmente adecuado para entornos húmedos o polvorientos, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra los contaminantes. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes y tolera los golpes. El juego radial interno estándar garantiza un rendimiento estable, mientras que la fricción moderada permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, este rodamiento retiene eficazmente el lubricante, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura contribuyen a mantener un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Las juntas de NBR en ambos lados forman una barrera eficaz contra el polvo y el agua. Resistentes a los aceites y las grasas, impiden la entrada de partículas y mantienen el lubricante en el interior, prolongando así la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Versatilidad de aplicación: Apto para diversos sectores industriales.
- Facilidad de instalación: Diseño simplificado para un montaje sencillo.
- Protección reforzada: juntas de goma que garantizan una estanqueidad eficaz.
- Mantenimiento reducido: retención óptima del lubricante que limita las intervenciones.
- Mayor durabilidad: materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola, cajas de cambios, la industria automovilística, electrodomésticos, máquinas-herramienta, la industria de la bicicleta y sistemas de guía. Su diseño estanco lo hace especialmente adecuado para entornos húmedos o polvorientos, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 617..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,47 € Sin IVA
/ unidad
41,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días